BF50g-1000×50 巻き段ボール モノタロウ 33277546 BF50g-1000×50 巻き段ボール モノタロウ 33277546 BF50g-1000×50 巻き段ボール モノタロウ 33277546 BF50g-1000×50 巻き段ボール モノタロウ 33277546 BF50g-1000×50 巻き段ボール モノタロウ 33277546

巻き段ボール

(83件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード33277546 品番BF50g-1000×50
販売価格(税込) ¥5,058 定期注文特価(税込)4,288
販売価格(税別)
4,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
3,898 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。

用途
軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。
巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。
材質表クラフト50g/m2 幅(mm)1000 長さ(m)50 厚さ(mm)3 質量(kg)約6〜7 段ボール色 直径(Φmm)約400 材質(裏)クラフト50g/m2
注意
※可燃性につき、火気に注意してください。
※紙製品のため、出荷時の際につく多少の傷や凹みがつく場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
商品の梱包

商品の大きさが、規定ダンボールで梱包出来ないため、自由にカッターで切って梱包が出来るので便利です。適度に厚みがありかといって、薄過ぎず使い勝手が良い商品だと考えおります

2026-01-21
用途:
商品の梱包
製造業

想像していたよりも、カットしやすく商品にもフィットしやすく扱いやすい。
1200o幅があれば、尚良いと思います。

対象商品:
33277546
2025-11-25
用途:
梱包時
製造業

定期便で購入させて頂いてます。
品質も良く扱い易いです。

2025-08-25
用途:
鋳物製品の梱包用
株式会社笠原鋳物工場 様

いつもお世話になっております。
製品のパレット内の緩衝及び防塵などに使用しております。
使いやすく、置き場所にもさほど困窮はしておりません。
取引先からはクレームも来ませんので、ずっと使わせていただきます。

対象商品:
33277546
2025-11-21
用途:
梱包に
有限会社たけうめ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自動車部品のバンパーなどにも巻きやすく使いやすいです。

2025-12-18
用途:
発送する商品の梱包に
株式会社 光海藻 様 (卸売・小売業)

ギフト用の商品の梱包に使っています。やわらかめなので作業しやすいですが、思ったより縦が長くやや扱いにくいです。

2025-10-06
用途:
商品の梱包、発送時に使用
卸売・小売業

発注から納品まで迅速に対応いただき大変ありがたかったです。
今後ともよろしくお願いいたします。

2025-08-28
用途:
商品の梱包

厚さと柔らかなが丁度よく折り曲げても裂けにくく使いやすいです。
リピート買いしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする