S-127 スピリットクリーナー シュアラスター 33277713

 

S-127 スピリットクリーナー シュアラスター 33277713
S-127 スピリットクリーナー シュアラスター 33277713

スピリットクリーナー

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対応ボディー色ダークカラー系
内容量1本(300mL)注文コード33277713品番S-127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

光沢の減退、塗装の老化を早めてしまう水アカや老化塗料分などを、塗装に優しいクリーニング作用で素早く強力に落とし、ボディ本来のカラーを蘇らせます。
配合されたクリーナー成分により、水アカや頑固な汚れをラクラク除去。
塗装面をよりクリーンな状態にします。
塗装色に合わせて、ホワイト・淡色車用とブラック・濃色車用の2種類 をラインナップ。メタリック、パール、マイカ塗装車にも対応。

対応ボディー色
ダークカラー系
付属品
専用スポンジ
質量(g)
346
種類
液体
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×73×64
塗装色
ダークカラー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33277704
2026-10-05
用途: 車の水垢落とし
運輸・通信業

水洗いしたあとに、ワックスを掛けるように塗り込み、ウエスで拭き取りました 拭き取りやすいと思います。 キレイになりました

対象商品 : 33277704
2023-12-05
用途: 再塗装後のメンテナンス

以前から継続して使用していましたが、最近カーショップで見かけないのでこちらで
購入致しました。仕上げコンパウンドの後に使用すると、深い艶が出ますので
お勧めです。ただ、旧タイプより容量が減ったのでもう少し入っていれば大満足です。

対象商品 : 33277713
2022-11-18
用途: 洗車
農・林・水産業

コーティングの伸びが良くなり、仕上がりが良くなったみたいです。

対象商品 : 33277713
2021-06-12
用途: コーティング前の下地処理
自動車・二輪車・自転車関連業

そこそこ手間がかかりますが、ウロコまみれの車体がピッカピカになりました。

対象商品 : 33277713
2020-07-31
用途: 車の磨き
医療・福祉・介護関連業

シュアラスター固形ワックスをずっと使っていたので試しに使いました。
ベース研磨せず使用しましたが経年劣化の磨きには少々無理があったかと(笑)下地からやり直して最高の艶が戻りました。

1人が参考にしています
対象商品 : 33277704
2020-01-07
用途: 下地処理で最高です
個人のお客様

水垢ビッチシでも綺麗に除去してくれます。特に作業効率が良いですので、一気にするよりも1面毎に綺麗にする方が輝きます。某車屋では1,200円で売ってますが、ここでは同じものが安く購入できます。

対象商品 : 33277713
2019-11-14
用途: マイカーの洗車

シェアラスター商品が好きでリピートです。同じくシェアラスターシャンプーとマンハッタンゴールドワックスとのセットで購入です。

対象商品 : 33277713
2019-04-06
用途: 車のメンテナンス
建設業・工事業

思っていたより容器が小さく量が少なめだった。
鉄粉除去後に使用しましたがコンパウンド効果もあり一皮剥けて綺麗に仕上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする