※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Bel-Art Products
Bel-Art Productsの ガラス・樹脂・金属容器
Bel-Art Productsの 実験研究用トラップ
トラップボトル F19917シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
33284625
品番
F19917-0002
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
トラップ付きですので吸い出しを防ぎます。汎用のピペットチップと吸引ポンプで容易に使用できます。
付属品
トラップ、鉄製ボトルスタンド(エポキシコート)、接続チューブ(120cmタイプ×2本・30cmタイプ×1本・12cmタイプ×2本)
材質
本体/PP、チューブ/PVC
質量(g)
900
容量(L)
3.8
チューブ接続口径(Φmm)
(内径)7、(外径)9
アズワン品番
2-7593-12
オートクレーブの可否
可