※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Bio Plas
Bio Plasの バイオ・食品(菌)関連用品
Bio Plasの 培養用品
Bio Plasの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
G-Tube シリコン処理 1.5mL
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500本)
注文コード
33285526
品番
4165SL
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。
容量(mL)
1.5
仕様
耐遠心強度:30000G、0.1mL刻み目盛付き、RNase・DNase・DNA・パイロジェンフリー
材質
シリコン処理PP(ポリプロピレン)
包装
バルク
耐熱温度(℃)
-80〜+121
アズワン品番
3-8629-01
オートクレーブの可否
不可