※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CPC
CPCの 汎用管継手
CPCの 配管用ワンタッチ管継手
ノンスピルカップリング NS4Dシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33287818
品番
NS4D17004
参考基準価格(税別)
¥5,330
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
コンパクトなノンスピル・バルブ付きのカップリングです。片手での着脱が可能です。
最高使用圧力(MPa)
0.83
使用圧力範囲(MPa)
真空〜0.83
種別
ボディ
材質
本体/ガラス練りこみPP・ABS樹脂、スプリング/SUS316、Oリングシール/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
使用温度範囲(℃)
0〜71
適合チューブ内径(inch)
1/4
適合チューブ内径(Φmm)
6.4
アズワン品番
3-9826-02