HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの ブルーレイディスク
HIDISCの BD-RE
HIDISC ブルーレイディスク BD-RE くり返し1回録画用 2倍速 25GBスリムケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
33302187
品番
HDBD-RE2X10SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
記録面が傷つきにくいハードコート仕様
ハイビジョン映像の美しい画質で記録
タイプ
録画用
規格
BD-RE 繰り返し録画用
速度
2倍速対応
印刷
ワイドエリア(23mm-117mm)
記録時間
地上デジタル180分 /BSデジタル130分
入数
10枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
5mmスリムケース
容量(GB)
25