HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの CD
HIDISCの CD-R
HIDISC 音楽用 CD-R 80分 700MB 32倍速対応 スリムケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
33302230
品番
HDCR80GMP10SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
タイプ
音楽用
規格
CD-R 音楽用
速度
2-32倍速対応
レーベル面色
ホワイトレーベル
印刷
ワイドエリア(23mm-117mm)
記憶容量(MB)
700
記録時間
80分
入数
10枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
スリムケース