HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの DVD
HIDISCの DVD-R
HIDISC 長期保存 Archive Disc 録画用 DVD-R 4.7GB 16倍速対応 スリムケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5枚)
注文コード
33302327
品番
HDDR12JCP5SCAR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
電子帳簿等の長期保存に最適
タイプ
録画用
規格
DVD-R 録画用
速度
1-16倍速対応
印刷
ワイドエリア(23mm-117mm)
入数
5枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
5mmスリムケース
容量(GB)
4.7