HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの DVD
HIDISCの DVD-RW
HIDISC 録画用 DVD-RW くり返し録画用 120分 2倍速 スリムケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
33302345
品番
HDDRW12NCP10SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
タイプ
録画用
規格
DVD-RW (CPRM対応)
速度
1-2倍速対応
印刷
ワイドエリア(23mm-117mm)
記録時間
120分
入数
10枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
スリムケース
容量(GB)
4.7
CPRM対応
対応