曜日別特売
ASR423/E アズプロ電子天秤 ASRシリーズ アズワン×オーハウス 33303349

ASR423/E アズプロ電子天秤 ASRシリーズ アズワン×オーハウス 33303349
ASR423/E アズプロ電子天秤 ASRシリーズ アズワン×オーハウス 33303349
ASR423/E アズプロ電子天秤 ASRシリーズ アズワン×オーハウス 33303349

アズプロ電子天秤 ASRシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
秤量(g)420
最小表示(g)0.001
内容量1個注文コード33303349品番ASR423/E
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥123,200
販売価格(税別)
112,000

計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。

用途電源:AC100V 50/60Hz種類電子天秤最小表示(g)0.001表示形式デジタルアズワン品番2-8036-22風袋引方法あり計量皿形状秤量(g)420ひょう量単位g(グラム)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする