アズワン×オーハウス
アズプロ電子天秤 ASRシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
秤量(g)
4200
220
420
2200
4200
最小表示(g)
0.01
0.001
0.01
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33303367
品番
ASR4202/E
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥115,434
販売価格(税別)
¥
104,940
バスケットに入れる
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
用途
電源:AC100V 50/60Hz
種類
電子天秤
最小表示(g)
0.01
表示形式
デジタル
アズワン品番
2-8036-24
風袋引方法
あり
計量皿形状
丸
秤量(g)
4200
ひょう量単位
g(グラム)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。