※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Parker
SAE フランジヘッド Code 62
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ねじサイズ
1
3/4
1
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33303736
品番
16A77-16-16
参考基準価格(税別)
¥14,524
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
横浜/HFST、BS/H、 住友/F 相当です。
用途
787TCシリーズ に。
高圧フランジ用。
仕様
SAE Code 62
トラスコ品番
208-2762
材質
スチール / クロムフリーめっき
呼び径
1
寸法A(mm)
113.0
寸法B(mm)
63.5
寸法F(inch)
1-7/8
ねじサイズ
1