※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ALL-WAYS
ALL-WAYSの 記録メディア・メモリー
ALL-WAYSの DVD
ALL-WAYSの DVD-R
ブランクメディアディスクDVD-R
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
33306133
品番
ACPR16X50PW
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
3-664-03
タイプ
データ用
種類
DVD-R
構造
片面1層
速度
1〜16倍速
レーベル面色
ホワイト
記憶容量(GB)
4.7
入数
50枚
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
スピンドルケース
CPRM対応
非対応