※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ビーカー/計量カップ/コップ
トールビーカー TBシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33313553
品番
TB-250
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥904
販売価格(税別)
¥
822
バスケットに入れる
耐熱性・耐薬品性に優れています。
容量(mL)
250
材質
硼珪酸ガラス3.3
目盛(mL)
50・100・150・200
適合規格
ISO3819
胴径(Φmm)×高さH(mm)
60×100
アズワン品番
3-9180-05