ニクロム線 5m

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33317568 品番 NCHW1-02
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。

太さ(mm)0.2 最高使用温度(℃)1100 アズワン品番3-980-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
陶芸での吊金具
サービス業

耐熱温度が1100℃との記載が有り心配したが、陶器の本焼き温度1230℃でも、変色は有るものの特に問題無く使用出来ることが分かった。直径1mmで曲げやすく、陶芸の色々なもので使えるので、今後も使っていきたい。

2024-12-11
用途:
スチロールカッター製作
製造業

線も丈夫で満足です。
これぐらい太い方が作りやすかったですね。

1人が参考にしています
対象商品:
33317629
2023-03-01
用途:
マナスルヒーターの修理
サービス業

登山用灯油コンロに使用するマナスルヒーターの発熱線が劣化したので交換しました。純正より一回り太い線を買い、蜜にコイルを作り使用しました。非常に良好です。

対象商品:
33317613
2021-06-20
用途:
ヒューズの接着
豊田精工株式会社 様 (製造業)

使いやすくて良く接着できました。
値段も手頃でした。

対象商品:
33317613
2020-07-01
用途:
EPS工法の発泡スチロール切断
建設業・工事業

ボルトスライダーと組み合わせて、発泡スチロール切断(切断長さ2m程度)に使用しました。
φ0.8mmは、ちょうどいい太さだと思います。

対象商品:
33317595
2020-05-23
用途:
普通に使えます

白金耳の代わりに使用しています。安価で加工も容易で各種サイズを作成できるためいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
33317568
2020-07-10
用途:
スタイロフォームの汚れをはつる。

スタイロフォームの付着物を熱線で削る作業をしています。価格が他社より安く毎日使用してもコスパが良い。

対象商品:
33317613
2023-04-28
用途:
カッターとして使用
製造業

太くなるとニクロム線自体が断線しにくくなるので、付け直しの手間が省けました。ただし、抵抗が増えるので材を切りにくくなったり、熱で溶けた材がニクロム線に付着することがありました。徐々に太さを変えて実験しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする