リビラック
リビラックの フレキシブルホース・ダクトホース
リビラックの フレキシブルホース
水道用フレキパイプH型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33318355
品番
RFW25100
参考基準価格(税別)
¥15,950
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
材質
SUS316L、黄銅、ノンアスベスト
全長(mm)
1000
長さ(m)
1
外径(Φmm)
25
最高使用圧力(MPa)
0.75
注意
※ナットの根元から50ミリ以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)までが目安です。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。