曜日別特売
RHS-03-BRK ヒートシンク アズワン 33319293

ヒートシンク

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33319293品番RHS-03-BRK
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

Raspberry PiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。熱伝導粘着テープ付で非常に使いやすく、すぐに装着できます。

材質寸法(mm)12×5.5×14アズワン品番4-189-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-16
用途: raspberry pi zero 2 wのCPU冷却に
サービス業

raspberry pi zero 2 wのCPU冷却のために購入。室温が高めの場所に設置のため、熱暴走を避けるために貼り付け。50℃前後で稼働していたのが41℃前後での稼働となったので効果あり。

対象商品 : 33319293
2022-04-20
用途: 冷却
建設業・工事業

熱を持つECUに取り付けてみました。アルミは熱伝導は良いのですが熱を自己放熱しないので、自己放熱が良い銅製を探していました。コンパクトなので沢山必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
1が参考にしています
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする