※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
角蝶番 シルバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
33319738
品番
-
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
材質
スチール(塗装)
寸法(mm)
89×56×2
色
シルバー
縦(mm)
89
横(mm)
56
アズワン品番
4-276-07
ねじ穴数
4