PPM25 PPメスシリンダー PPMシリーズ アズワン 33327158 PPM25 PPメスシリンダー PPMシリーズ アズワン 33327158

PPメスシリンダー PPMシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33327158 品番 PPM25
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
容量(mL)25 1目盛(mL)0.5 用途オートクレーブ可(121℃・20分) 種別25mL 材質PP アズワン品番3-522-02
注意
※樹脂(PP)製のため、温度環境により誤差が生じる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33327149
2019-04-16
用途:
VAPEのリキッドを調合する時に利用します
運輸・通信業

10mlと25mlを購入
10mlのメスシリンダーは0.6ml以下の線が無く
25mlのメスシリンダーも0.6ml以下の線が無ありませんでした
私としては0.1mlから線が欲しかったのですが残念です

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする