PPメスシリンダー PPMシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)50 注文コード33327167 品番PPM50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥470
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)50 1目盛(mL)1 用途オートクレーブ可(121℃・20分) 種別50mL 材質PP アズワン品番3-522-03
注意
※樹脂(PP)製のため、温度環境により誤差が生じる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33327167 PPM50 20828844 2562 PPメスシリンダー 青目盛付き Kartell(カルテル) PPメスシリンダー 青目盛付き Kartell(カルテル) 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ後継品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33327149
2019-04-16
用途:
VAPEのリキッドを調合する時に利用します
運輸・通信業

10mlと25mlを購入
10mlのメスシリンダーは0.6ml以下の線が無く
25mlのメスシリンダーも0.6ml以下の線が無ありませんでした
私としては0.1mlから線が欲しかったのですが残念です

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする