曜日別特売
K-70-06-540 04+04 ハイドロリックホース K-70-06(両端金具04) 十川ゴム 33333517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-70-06-540 04+04 ハイドロリックホース K-70-06(両端金具04) 十川ゴム 33333517
K-70-06-540 04+04 ハイドロリックホース K-70-06(両端金具04) 十川ゴム 33333517
K-70-06-540 04+04 ハイドロリックホース K-70-06(両端金具04) 十川ゴム 33333517

ハイドロリックホース K-70-06(両端金具04)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本全長l(mm)540注文コード33333517品番K-70-06-540 04+04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,668
販売価格(税別)
1,516
用途一般油圧配管用ねじTG1/4全長l(mm)540ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)60最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)80寸法C(mm)5.5接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称6金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33333422
2015-04-30
用途: NC旋盤の油圧系ホースの交換
ワークショップ熱機

商品ページの実物?写真と図面に違いがあったので製造元に問い合わせたところ、私が発注を予定したもので使えますという回答でしたが、確認した口金部が機械側とあわず使えませんでした。
返品不可商品と明記してありましたので廃棄処分しました。
金具04と05の違い位分かっている人が電話口に出るべきだと思います。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけいたしました。
メーカーに申し伝えるとともに、今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする