K-70-06-440 05+05 ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05) 十川ゴム 33334427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-70-06-440 05+05 ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05) 十川ゴム 33334427
K-70-06-440 05+05 ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05) 十川ゴム 33334427
K-70-06-440 05+05 ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05) 十川ゴム 33334427

ハイドロリックホース K-70-06(両端金具05)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本全長l(mm)440注文コード33334427品番K-70-06-440 05+05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,635
販売価格(税別)
1,486
用途一般油圧配管用寸法C(mm)8.5寸法HEX(mm)19寸法L(mm)60全長l(mm)440ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ホース外径(Φmm)13.3ねじTG1/4最高使用圧力(MPa)7.0最高衝撃圧力(MPa)10.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)80接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称6適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33334481
2020-02-26
用途: 船のメンテナンス
城西カンパニー自動車・二輪車・自転車関連業

船の機関室の部品が劣化してたので交換しました、交換はスムーズにできました。長期間使用する部品ですが質は良さそうでした。

対象商品 : 33334637
2014-08-06
用途: ミニユンボの交換用
有限会社グリーンエンジェル

期待どうり喜んでいます。

対象商品 : 33335127
2011-06-12
用途: ホイルローダーの牧草ロールグリッパー作業
ハッピーシュガーファーム

長さ種類が、選べてとても満足です。
予備として揃えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする