曜日別特売
CDG1BN40-40+60Z-M9BL4-XC11 CD Series(CDG1BN40-40+60Z) SMC 33336512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1BN40-40+60Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33336512
品番
CDG1BN40-40+60Z-M9BL4-XC11
参考基準価格(税別)¥36,250販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークA(mm)
40
ストロークB(mm)
60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする