※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 実験研究用トラップ
キャピラリー ガス吹き込み管 GCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
摺合せ
24/40
注文コード
33344509
品番
GC-2440
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,812
販売価格(税別)
¥
3,465
バスケットに入れる
この商品は
摺合せ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
摺合下部長さ(mm):150
材質
硼珪酸ガラス-1
管外径(Φmm)
Φ8
摺合せ
24/40
アズワン品番
4-420-03