重松製作所
重松製作所の 溶剤・酸、アルカリ用手袋
重松製作所の 酸、アルカリ用手袋
化学防護手袋 ニトリル 37-176シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
33352227
品番
37-176
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
安心の厚手タイプです。
柔軟性があり、快適に作業できます。
強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。
滑り止め加工、シリコーンフリー
用途
化学品取扱い作業
CBRN災害対策
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
農薬散布作業
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
サイズ
XL
表示
10
全長(cm)
33
中指長(cm)
9.0〜9.6
手の平幅(cm)
12.5
質量(g)
27(M)※片手
種類
シリコーンフリー、滑り止め加工
入数(双)
1
JIS規格
JIS T8116適合品
アズワン品番
4-821-04