曜日別特売
K-140-09-510 05+05 ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05) 十川ゴム 33357931

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-140-09-510 05+05 ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05) 十川ゴム 33357931
K-140-09-510 05+05 ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05) 十川ゴム 33357931
K-140-09-510 05+05 ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05) 十川ゴム 33357931

ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05)

(9件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本全長l(mm)510注文コード33357931品番K-140-09-510 05+05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,344
販売価格(税別)
2,131
用途一般油圧配管用寸法C(mm)10.5寸法HEX(mm)22寸法L(mm)65全長l(mm)510ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ホース外径(Φmm)17.5ねじTG3/8最高使用圧力(MPa)14.0最高衝撃圧力(MPa)20.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)115接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称9適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33358227
2026-03-11
用途: 古いタイヤショベルの油圧ホース交換
自動車・二輪車・自転車関連業

口金が合わないので使ってません、私にとっては説明文が情報不足です、毎日ホース交換してる人ならパット見分かるかもですが?漏れたから外して現物と見比べながら注文したら合わない、ショックです。

対象商品 : 33358123
2023-10-18
用途: 油圧配管
株式会社吉成産業

良かったです、何も言う事が無いです、文字が埋まりません。

1が参考にしています
対象商品 : 33358482
2019-08-04
用途: 機械の油圧ホース交換用

急な油圧ホースの破損で困っていましたが、形式やサイズなどが豊富で助かりました。価格も安い方だと思います

1が参考にしています
対象商品 : 33358464
2019-01-19
用途: 機械のメンテナンス時
鈴木ブドウ園農・林・水産業

いつもこのホースを使用しています。この品質に対してこの価格は魔族。

1が参考にしています
対象商品 : 33358561
2017-04-04
用途: 油圧機器
舘野 農園農・林・水産業

価格も安価で取りつけも容易でした、あとは耐久性ですね。

対象商品 : 33358227
2016-07-20
用途: 自社機械のメンテナンス

商品のほうは、満足してますが、納期が遅いのが不満です。

対象商品 : 33358464
2016-01-14
用途: 油圧エンジン薪割り機配管

使用に問題はないです価格の安いので使ってみました。

対象商品 : 33358622
2013-01-21
用途: トラクタの油圧を取り出し、排土板を上下する
農・林・水産業

価格以上の満足度です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする