曜日別特売
K-140-09-610 04+04 16+16 ハイドロリックホース K-140-09(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴム 33359042

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-140-09-610 04+04 16+16 ハイドロリックホース K-140-09(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴム 33359042
K-140-09-610 04+04 16+16 ハイドロリックホース K-140-09(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴム 33359042
K-140-09-610 04+04 16+16 ハイドロリックホース K-140-09(両端金具04+アダプタ付) 十川ゴム 33359042

ハイドロリックホース K-140-09(両端金具04+アダプタ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本全長l(mm)610注文コード33359042品番K-140-09-610 04+04 16+16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,782
販売価格(税別)
2,529
用途一般油圧配管用寸法C(mm)6.5寸法HEX(mm)22寸法I(mm)31寸法L(mm)65全長l(mm)610ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具04+アダプタ付ホース外径(Φmm)17.5ねじTG3/8最高使用圧力(MPa)14.0最高衝撃圧力(MPa)20.5材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)115接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称9適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする