THDSP12X2-4K HDMI分配器 THDSPシリーズ テック(TEC) 33365229 THDSP12X2-4K HDMI分配器 THDSPシリーズ テック(TEC) 33365229

HDMI分配器 THDSPシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33365229 品番THDSP12X2-4K
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

HDMI信号を複数のディスプレイに同時出力ができます。4Kにも対応できます。1つのHDMI入力を2つのHDMIディスプレイ(HDMI入力のあるハイビジョンTV、プロジェクター等)に同時出力が可能です。

付属品ACアダプター、取扱説明書兼保証書 種別2分配 60×70×20mm 質量(g)約125 電源ACアダプター(5V/1A) ケーブル長(m)【対応】各ポート10まで(ケーブルの品質に依存) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×20 仕様・用途周波数帯域:2.97Gbps 入力端子HDMI×1 対応フォーマット【音声】DTS-HD / Dolby-True-HD / LPCM 7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD 動作温度(℃)0〜40 出力端子HDMI×2 アズワン品番3-8328-01 分配数2分配 対応解像度4Kx2K@30Hz HDMI規格HDMI1.4a HDCP1.4 保存湿度範囲(%RH)20〜90(結露無き事)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33365229
2020-12-05
用途:
会議室

モニターが2台あるのでその為に購入しました。サイズが小さく軽いので少し心配でしたが
商品は全く問題ありません。逆にかさばらずモニターの後ろに隠せるので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする