水素警報器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33368223 品番NDR-H2-1A
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

自社製センサを搭載した水素警報器です。500ppmに到達すると、LEDと大音量ブザーで即時に警報を発報します。LEDによる3段階表示(電源・注意・警報)で状態をひと目で確認できます。AC100V電源仕様で、特別な工事が不要。設置が容易です。A接点リレー出力により、外部設備との連動が可能です。壁掛け設置に対応し、省スペースで導入しやすいコンパクト設計です。検査成績書付き。

用途使用用途例:ガスクロ装置周辺の水素漏洩監視、水素ボンベ・供給設備周辺の漏洩検知、研究施設、分析室など、水素を扱うエリアの安全管理など 寸法(mm)100×45×150 質量(g)約340 使用温度範囲(℃)-10〜+40 外部出力1a接点リレー(AC100V/DC30V/0.5Aただし抵抗負荷) 電源(AC V)100(50/60Hz) 対象ガス水素 表示LED通電、トラブル、ガス警報 警報設定濃度500±100ppm(標準仕様) 検知方式接触燃焼方式 測定範囲(ppm)500〜20000(レンジ誤差15%) アズワン品番3-9805-01 警報機能ランプ/点灯(自動復帰)、ブザー鳴動 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと) 検査成績書付き
関連資料:(0.11MB)(0.96MB)
注意
※性能維持のため、年1回の校正点検を推奨しています。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする