※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

昆虫針 有頭

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 33376894 品番 -
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

標本を固定するために使用する針です。

仕様有頭 材質SUS316 全長(mm)約40 規格4号 アズワン品番3-9435-06 太さ(mm)0.55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33376919
2023-11-14
用途:
模型製作

本来の使い方ではないが、流用できるので使った。リベットやスイッチの代用になる。

対象商品:
33376885
2021-06-10
用途:
クワガタの標本作成
nkgw 様 (サービス業)

クワガタの標本を作るのに最適です。
長さも本数も十分ですし、使いやすいです。

対象商品:
33376885
2023-01-05
用途:
蝶の標本製作に使用
運輸・通信業

志賀昆虫普及社の昆虫針を愛用して60年以上になる。品質の均一さにおいては輸入品の追随を許さない。ただ、有頭針のヘッドが非常に小さいため、多くの標本を標本箱へ移し替える時などは指先の皮膚が破れそうになったこともある。ヘッドをもう少し大きくしてくれることを願って★5個とした。海外にはナイロンヘッドの昆虫針もあるが、同社の品質で国産のナイロンヘッド針を開発すれば世界に誇れる昆虫針になると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする