※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
守隨本店
守隨本店の はかり
守隨本店の はかり関連商品
Uフレームスケール 鉄製
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33378215
品番
DBK-15L
参考基準価格(税別)
¥375,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
丈夫なパレット等を上に載せて台にすることでデジタル台秤として使用可能です。軽いため、移動が容易です。
最小表示(kg)
0.5
付属品
コネクター付ケーブル(5m)、表示器スタンド、表示器
種別
1000kg
寸法(mm)
1200×1000×92
質量(kg)
約43
電源
単三電池×4本またはAC100V
アズワン品番
3-8445-03
秤量(kg)
1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000