2メガピクセル アイボール型 マイク内蔵 固定焦点 アナログカメラ

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°〜360°、チルト:0°〜78°、回転: 0°〜360°、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート 注文コード33381725 品番DH-HAC-HDW1200EMN-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は機能など2種類から選べます 他の種類を見る
材質金属 形状アイボール型 質量(kg)0.44 外形寸法(mm)106×93.6 消費電力(W)最大3.2(DC12 V IRオン) 電源DC12 V レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°〜360°、チルト:0°〜78°、回転: 0°〜360°、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート 視野角水平99°×垂直55°×対角114° 焦点距離(mm)2.8 S/N比65dB以上 動作温度(℃)-40〜60 動作湿度(%)95未満 保管温度(℃)-40〜+60 使用場所屋内外 シャッタースピード1/30秒〜1/100,000秒 各種認証CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC: EN 55032; EN 55035、FCC: 47 CFR FCC Part 16,Subpart B 最低被写体照度(Lux)0.01 @F2.0(カラー、30 IRE)0.001@F2.0(B/W、30 IRE)0(IRオン) 照射距離(m)50 走査方式プログレッシブ イメージセンサー2MP、CMOS
注意
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33381725
2026-02-27
用途:
防犯カメラ設置
株式会社セキュリティ結マール 様 (卸売・小売業)

お値打ちでタフなアイボールカメラです。
安定した製品レベルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする