2メガピクセル アイボール型 マイク内蔵 固定焦点 アナログカメラ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°〜360°、チルト:0°〜78°、回転: 0°〜360°、【逆光補正】BLC/WDR/HLC、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート、エリアホワイトバランス、【ゲインコントロール】オート、マニュアル 注文コード33381734 品番DH-HAC-HDW1231TMQN-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は機能など2種類から選べます 他の種類を見る
材質メタルドーム+メタルカバー*プラスチックコートリング 形状アイボール型 質量(kg)0.42 外形寸法(mm)121×99.1 消費電力(W)最大5.1(DC12 V IRオン) 電源DC12 V レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°〜360°、チルト:0°〜78°、回転: 0°〜360°、【逆光補正】BLC/WDR/HLC、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート、エリアホワイトバランス、【ゲインコントロール】オート、マニュアル 視野角水平107°×垂直56°×対角127° 焦点距離(mm)2.8 S/N比65dB以上 動作温度(℃)-40〜60 動作湿度(%)95未満 保管温度(℃)-40〜+60 使用場所屋内外 シャッタースピード1/30秒〜1/100,000秒 各種認証EN55032,EN55024,EN50130-4、FCC (CFR47 FCC Part 15 subpartB ,ANSI C63.4 2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.6(30 IRE) IRE)0(IRオン) 照射距離(m)60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8 CMOS
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33381725
2026-02-27
用途:
防犯カメラ設置
株式会社セキュリティ結マール 様 (卸売・小売業)

お値打ちでタフなアイボールカメラです。
安定した製品レベルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする