色ブラック
コネクタ形状USB(A)オス
付属品ユーザーズマニュアル
仕様VCCI classB対応
サイズM
質量(g)約72.2(ケーブル含む)
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約1
対応OSWindows 7、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、macOS Mojave(10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式有線
対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh
分解能2000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.5×98.4×39.6
LED色ブルー
保証期間6カ月
ボタン数5(ホイールボタン含む)
インターフェイスUSB
ホイール数1
読取方式光学センサー方式