5ボタンBlueLED有線マウス
手にピタッ!と、心地良くなじみ、握りやすい。 ネット閲覧、WordやExcelの作業に便利な「進む」・「戻る」ボタンが付いた、5ボタンタイプのBlueLED有線マウス。
コネクタ形状USB(A)オス
仕様VCCI classB対応
付属品ユーザーズマニュアル
サイズM
質量(g)約72.2(ケーブル含む)
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約1
対応OSWindows 7、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、macOS Mojave(10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式有線
対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh
分解能2000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.5×98.4×39.6
LED色ブルー
保証期間6カ月
ボタン数5(ホイールボタン含む)
インターフェイスUSB
ホイール数1
読取方式光学センサー方式
内容量1個
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33389738 | M-BL28UBBK | 64352296 | M-BL28UBKBK |
![]() |
マウス 有線 抗菌 ブルーLED 5ボタン Mサイズ ケーブル長1m 進む戻るボタン | エレコム | 1個 | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 33389747
2020-04-09
- 用途:
- 普段のパソコン使用に使っております。
サービス業
マウスが到着してから直ぐに使用しておりますが、とても満足しております。唯一調べて購入するべきだったと思ったのは、マウスの線が短い為もう少し長いと良かったなと悔いております。