1620 T/C ツイル長袖ブルゾン 1620 ジーベック 33392836

 

1620 T/C ツイル長袖ブルゾン 1620 ジーベック 33392836
1620 T/C ツイル長袖ブルゾン 1620 ジーベック 33392836
1620 T/C ツイル長袖ブルゾン 1620 ジーベック 33392836
1620 T/C ツイル長袖ブルゾン 1620 ジーベック 33392836
1620 T/C ツイル長袖ブルゾン 1620 ジーベック 33392836
1620 T/C ツイル長袖ブルゾン 1620 ジーベック 33392836
1620 T/C ツイル長袖ブルゾン 1620 ジーベック 33392836
1620 T/C ツイル長袖ブルゾン 1620 ジーベック 33392836
1620 T/C ツイル長袖ブルゾン 1620 ジーベック 33392836
1620 T/C ツイル長袖ブルゾン 1620 ジーベック 33392836
1620 T/C ツイル長袖ブルゾン 1620 ジーベック 33392836

T/C ツイル長袖ブルゾン 1620

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ロイヤルブルー
サイズ5L
内容量1着注文コード33392836品番1620
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

高機能定番服に新色がラインナップ
動きやすいNEWプリーツロン+立体裁断、機能ポケット、帯電防止など、高機能かつスマートなデザインで人気の定番服に新色がくわわりました。女性用アイテムも豊富で、さらにお選びいただきやすくなってなす。
シワになりにくく丈夫な素材
背中には5cmの伸び幅があるNEWプリーツロンを採用。動きやすく作業性もアップ
脇下部分は腕や肩の動きをスムーズにする立体カッティング採用
ウエスト両サイドにもボタン調整できるアジャスター付き、フィット感のある着こなしを
右胸ポケットにはモノが落ちにくいファスナー仕様。長モノも収められるよう深さも充分
左胸にはフラップポケットとタテ型ラクラク収納ポケットも装着
左袖には出し入れが簡単で、邪魔にならない便利なペン差し付き
胸ポケットの上端部にはリベットを装着し、さりげないお洒落を
前ポケットにはグログランテープを採用し、シンプルデザインのアクセントに
ジップアップ仕様のフロントファスナーは頑丈な金属製。黒仕様で配色のアクセントに
生地より濃い色の糸を使用し、洒落たステッチワークでシンプルデザインをシャープに

色
ロイヤルブルー
サイズ
5L
混率(%)
T/Cツイル ポリエステル65・綿35
種別
長袖ブルゾン
材質
金属(ドットボタン)
胸囲(cm)
131
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
71
材質(ファスナー)
金属

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする