201TCN パソリナコンパクトハンディークーラー アズワン 33394882

パソリナコンパクトハンディークーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 冷却能力(W)370/430(50/60Hz) アズワン品番1-243-16 注文コード33394882 品番201TCN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥205,000
この商品は冷却能力・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。
チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。
冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。

アズワン品番1-243-16 冷却能力(W)370/430(50/60Hz) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×370(取手含む) 温度範囲(℃)-20〜+30 冷却パイプ1m付 質量(kg)18 電源単相AC100V±10% 50/60Hz 冷却部長さ(mm)チタン製(Φ78×210) 消費電力(W)(50/60Hz)290/380 使用周囲温度(℃)10〜35℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33394882 201TCN 42945061 202TCN パソリナコンパクトハンディークーラー アズワン パソリナコンパクトハンディークーラー アズワン 1台 225,000 税込247,500 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする