アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠沈管用天秤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33402327
品番
BFC-1
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
遠沈管の重量調節用の簡易型天秤です。
両皿天秤タイプで目視で確認できます。
仕様
適合遠沈管サイズ:Φ35mm以下
遠沈管差込部開口寸法:Φ36mm
遠沈管サポート部:Φ50×86mm
風袋バランス調節ネジ付
アズワン品番
2-5750-01
材質
天秤部/ステンレス(SUS304)、架台部/PVC(塩化ビニル樹脂)、遠沈管サポート部/PMMA(アクリル)
寸法(mm)
311×100×230
質量(g)
820
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000