ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの ファイル
ナカバヤシの Z式ファイル/レバーファイル
Zファイル/A4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
33403144
品番
ZF2231C
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
書類に穴をあけずにはさみ込むだけの簡単ファイル。
表紙裏には、ユーティリティポケット付でCDや名刺も収納できます。
サイズ
A4
色
クリア
タイプ
タテ型
収納枚数(枚)
コピー用紙約100(64g/m
2
程度)
仕様
金属製Z式綴具
質量(g)
165
背幅(mm)
16
寸法(縦×横)(mm)
307×235
材質(表紙)
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合