PC-VKV27FBGS3R3 VersaPro タイプVF (Core i7-7500U 2.7GHz/8GB/500GB/マルチ/Of無/無線LAN/105キー(テンキーあり)/USB光マウス/Win10 Pro/リカバリ媒体/1年保証) NEC 33410704

VersaPro タイプVF (Core i7-7500U 2.7GHz/8GB/500GB/マルチ/Of無/無線LAN/105キー(テンキーあり)/USB光マウス/Win10 Pro/リカバリ媒体/1年保証)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33410704 品番PC-VKV27FBGS3R3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ディスプレイ15.6型 OSWindows 10 Pro 64ビット メモリー容量8GB 使用CPUCore i7-7500U HDD500GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 動作周波数(GHz)2.7

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする