※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDG1DN25)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・クッション
など
371
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
750
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
クッション
(N) ラバークッション
注文コード
33413765
品番
CDG1DN25-750Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,520
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
750
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
CADデータダウンロード