※着用例

2024-L 玄武岩フィット Star Field(星野商店) 33414073 2024-L 玄武岩フィット Star Field(星野商店) 33414073 2024-L 玄武岩フィット Star Field(星野商店) 33414073

玄武岩フィット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 33414073 品番 2024-L
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

高強度ポリエチレン糸+バサルト繊維(玄武岩から生まれた繊維)の組み合わせで耐切創性に優れる

サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)11 手のひらまわり(cm)22 材質高強度ポリエチレン・バサルト糸 グレー×グレー ゲージ数15 耐切創性5 機能耐切創性 入数(双)1 用途機械組み立て・ガラス加工作業など切創事故防止に 仕様滑り止め無 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33414073
2022-11-02
用途:
バイクで通勤に使用
農・林・水産業

編み目が細かく手を入れたとき軍手の感触とはちょっと違う。これが玄武岩からできているとは思えない。

対象商品:
33414064
2020-11-21
用途:
金属を削る作業
株式会社川田商会 協栄自工 様

これは非常に良いです。

履いた感じは薄手の軍手みたいなイメージで、とても作業性が良いです。
耐切創レベル5なので作業が安心してできます。

ゴムコートではないので滑りやすい物をつかむ場合は、ゴムコート付きの方が安心かもしれません。

昔のゴワゴワの耐切創手袋とは全く違いますね。

対象商品:
33414073
2019-02-13
用途:
薄板の加工時

ステンレス糸入りより冷たくないかと思ったら逆に冷たかったが、熱伝道性が良いのか、すぐに冷たさを感じなくなる。
反面、冷たいものを持つと冷たさがすぐに伝わる
薄手なので親指と人差し指の股がほつれやすいモノタロウのケブラーのインナーとして使ってます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする