Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 防護服・保護服・特殊服
Star Field(星野商店)の 腕カバー
アラミド腕カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
33414107
品番
2028
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
35cm丈の腕カバー、アラミド繊維使用で耐切創性に優れる
色
黄
特性
耐切創
材質
アラミド繊維
用途
機械組み立て・ガラス加工作業など切創事故防止に
仕様
滑り止め無
丈(cm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応