Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 防護服・保護服・特殊服
Star Field(星野商店)の 腕カバー
白カツラギジャージ付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
33414116
品番
7027
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
純綿素材で蒸れにくい、スパッター対策・火傷対策に42cm丈の腕カバー
色
白
特性
通気性
材質
綿
用途
軽作業・一般作業・溶接作業などに
仕様
滑り止め無
丈(cm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応