※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャスター付作業台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33414297 品番SWRC-660-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,200
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
材質(天板)リノリューム天板(厚み22mm) 高さ(mm)740 間口(mm)600 奥行(mm)600 均等耐荷重(kg)約160 幅(mm)600 質量(kg)17.5 アズワン品番1-6619-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする