後付けタイプ(アンカー固定式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 33418709 品番 098HKAN40260SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

アンカーでステップをガッチリと固定するので、抜け出す心配がありません。
孔をあけ、アンカー固定式ステップを差し込み、プラスチックハンマー又は木製ハンマーで打ち付けるだけの簡単施工。
取付後エポキシ樹脂(アメニティパテ等)を充填すれば、水の浸透を防げます。

寸法D3(Φmm)27 寸法H(mm)260 寸法H1(mm)180 寸法H2(mm)80 寸法P(mm)373 寸法W(mm)400 材質芯材:SWCH12R、アンカー部:スチール 型式AN40-260SS 寸法Φ1(mm)25.4 寸法Φ2(mm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:186

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする