後付けタイプ(樹脂固着式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 33418754 品番 098HKSD30200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

固着力が強いエポキシ樹脂を使用しますので、ガッチリと固定され、抜け出す心配がありません。
埋め込み穴は樹脂により完全に埋められますので、水の浸透する恐れはありません。
PP(ポリプロピレン)被覆の黄色着色により、マンホール内のステップ位置が判別しやすくなっています。

寸法H(mm)200 寸法H1(mm)150 寸法H2(mm)50 寸法P(mm)273 寸法S(mm)30 寸法W(mm)300 材質芯材:SWCH12R 型式SD30-200 寸法Φ1(mm)19 寸法Φ2(mm)27
注意
ご使用の際は専用パテ アメニティパテ(品番:098HKPT)が2セット必要になります。パテが無ければ使用できない商品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする