先付けタイプ(L字形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 33418815 品番 098HKRC15L200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ロングでワイドなので、施工性・作業性が一段とアップします。
L字型なので、抜け出る心配がありません。
PP(ポリプロプレン被覆の黄色着色により視認性を高めました。)
バリエーションが豊富なので、防火水槽・護岸壁・ダム・各種擁壁等、どんな現場にも最適です。

寸法H(mm)200 寸法H1(mm)155 寸法H2(mm)45 寸法P(mm)128 寸法W(mm)153 材質芯材:SWCH12R 型式RC 15L-200 寸法Φ1(mm)19 寸法Φ2(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする