546-12-34-NS 24V 10JIS 電磁ツースクラッチ 546モデル 三木プーリ 33422543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁ツースクラッチ 546モデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1台サイズ12軸穴寸法dH7(mm)10注文コード33422543品番546-12-34-NS 24V 10JIS
参考基準価格(税別)¥169,250販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
サイズ12トルク(N・m)17.5励磁電圧(V)DC24容量(W)13.3電流(A)0.55抵抗(Ω)44耐熱クラスF連結許容回転速度(min-1)50(NF)、30(NS)、100(鋸歯)最高回転速度(min-1)1500慣性モーメント(J(kg・m2))6.6×10-5(ロータ)、6.0×10-5(アーマチュア)歯数200(並歯フル)25(鋸歯フル)アーマチュア吸引時間ta(s)0.035アーマチュア釈放時間tar(s)0.04ベアリング呼び番号6004質量(kg)0.5寸法A(mm)57寸法B(mm)52寸法C(mm)22.5寸法D(mm)26寸法E(mm)27.2寸法F(mm)36寸法G(mm)20寸法e(mm)M4寸法f(mm)8.5寸法H(mm)10寸法K(mm)43寸法L(mm)34寸法M(mm)4.3寸法N(mm)3.1寸法O(mm)1.3寸法P(mm)1.3寸法S(mm)2軸穴寸法dH7(mm)10軸穴寸法bP9(mm)4-0.005-0.02軸穴寸法t(mm)1.5+0.50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする