※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
電磁ツースクラッチ 546モデル
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1台
サイズ
12
軸穴寸法dH7(mm)
10
注文コード
33422586
品番
546-12-34-LS 24V 10JIS
参考基準価格(税別)
¥169,250
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・軸穴寸法dH7
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
12
トルク(N・m)
17.5
励磁電圧(V)
DC24
容量(W)
13.3
電流(A)
0.55
抵抗(Ω)
44
耐熱クラス
F
連結許容回転速度(min
-1
)
50(NF)、30(NS)、100(鋸歯)
最高回転速度(min
-1
)
1500
慣性モーメント(J(kg・m
2
))
6.6×10
-5
(ロータ)、6.0×10
-5
(アーマチュア)
歯数
200(並歯フル)25(鋸歯フル)
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.035
アーマチュア釈放時間tar(s)
0.04
ベアリング呼び番号
6004
質量(kg)
0.5
寸法A(mm)
57
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
22.5
寸法D(mm)
26
寸法E(mm)
27.2
寸法F(mm)
36
寸法G(mm)
20
寸法e(mm)
M4
寸法f(mm)
8.5
寸法H(mm)
10
寸法K(mm)
43
寸法L(mm)
34
寸法M(mm)
4.3
寸法N(mm)
3.1
寸法O(mm)
1.3
寸法P(mm)
1.3
寸法S(mm)
2
軸穴寸法dH7(mm)
10
軸穴寸法bP9(mm)
4
-0.005
-0.02
軸穴寸法t(mm)
1.5
+0.5
0